Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FK1263
Cod. Produttore
ZB5FK1263
Cod. EAN
3606481339522

Informazioni di prodotto

La testa selettore luminoso blu a 2 posizioni garantisce un'interfaccia moderna e intuitiva, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al fissaggio con dado dedicato
  • Compatibilità modulare con basi e contatti Harmony XB5
  • Montaggio in foro standard da 30 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione a LED integrata per chiara indicazione dello stato
  • Design filopanel che migliora l’estetica e la funzionalità
  • Affidabilità e robustezza per un uso industriale duraturo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. I selettori luminosi montati a filo ghiera conferiscono un tocco di modernità alla tua interfaccia di comando. L'illuminazione della superficie completa fornisce la migliore comprensione dello stato. Montata in un foro da 30 mm, la testa del selettore è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009, fino a 6 contatti ZBE10xx e un elemento luminoso con LED integrato ZBVxx.

diametro del foro

31 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Altro

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Blu

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa selettore luminoso blu 2 pos - Ø30 - per LED universale