› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa selettore luminoso bianco 2 pos Ø30- per LED universale

Cod. Rexel TEZB5FK1213
Cod. Produttore ZB5FK1213
Cod. EAN 3606481339485

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo testa: Filopannello
  • Posizioni operatore: 2 posizioni 90°
  • Materiale testa: Plastica scura
  • Grado protezione IP: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura ambiente: -40…70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. I selettori luminosi montati a filo ghiera conferiscono un tocco di modernità alla tua interfaccia di comando. L'illuminazione della superficie completa fornisce la migliore comprensione dello stato. Montata in un foro da 30 mm, la testa del selettore è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009, fino a 6 contatti ZBE10xx e un elemento luminoso con LED integrato ZBVxx.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Altro

colore della calotta del segnalatore luminoso

Bianco

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Testa selettore luminoso bianco 2 pos Ø30- per LED universale