Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BK1733
Cod. Produttore
ZB4BK1733
Cod. EAN
3389110891089

Informazioni di prodotto

La testa selettore luminoso verde XB4 Harmony offre un'interfaccia ergonomica e affidabile per il comando macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su unità selettore compatibili
  • Design robusto con ghiera metallica cromata
  • Grado di protezione IP69K per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Feedback visivo chiaro anche in condizioni di scarsa illuminazione
  • Funzionamento a 3 posizioni con ritorno a molla
  • Maggiore affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per selettore luminoso verde XB4 Harmony di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 3 posizioni e funziona con ritorno a molla da sinistra verso il centro. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore luminoso - 3 posiz. Ø22 - verde- per LED universale

€ 19,24 x 1 pz.
(pz.)