Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AK1343
Cod. Produttore
ZB5AK1343
Cod. EAN
3389110906127

Informazioni di prodotto

Testa selettore luminoso, Harmony XB5, plastica, leva rossa, 22mm, per LED universale, 3 posizioni fisse

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa rossa per selettore Harmony XB5 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa selettore luminoso per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa selettore luminoso - 3 posiz. Ø22 - rosso- per LED universale