Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
diametro del foro
22,5 mm
numero di posizioni di commutazione
3
illuminabile
colore dell'anello frontale
Nero
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
Materiale dell'anello frontale
Plastica
con anello frontale
forma della lente
Tondo
Tipologia di azionamento
Manopola corta
colore della calotta del segnalatore luminoso
Altro
Colore dell'elemento di azionamento
Arancione
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Grado di protezione (NEMA)
13
Serie
Harmony XB5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te