Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BK1363
Cod. Produttore
ZB4BK1363
Cod. EAN
3389110890860

Informazioni di prodotto

La testa selettore luminosa blu Harmony XB4 offre un'installazione semplice e un'affidabilità elevata in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio su unità selettore compatibili
  • Ghiera metallica cromata per una maggiore robustezza
  • Grado di protezione IP69K contro polvere, acqua e urti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Feedback visivo chiaro anche in ambienti poco illuminati
  • 3 posizioni per un controllo preciso delle macchine
  • Risparmio energetico grazie a LED integrati universali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa blu per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Blu

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore luminoso - 3 posiz. Ø22 - blu- per LED universale

€ 18,75 x 1 pz.
(pz.)