Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BK13137
Cod. Produttore
ZB4BK13137
Cod. EAN
3389110840919

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice in foro standard da 22 mm
  • Ghiera metallica per maggiore resistenza a urti e vibrazioni
  • Compatibilità con unità selettore Harmony XB4

Vantaggi per il cliente finale:

  • Feedback visivo chiaro grazie al LED integrato
  • Grado di protezione IP69K per durabilità in ambienti difficili
  • Risparmio energetico con LED universale a basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa selettore luminoso bianco per Harmony XB4 per LED universale con leva standard ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo posizione fisse. La testa selettore luminoso per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Viene fornita con una leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie al grado di protezione IP69K, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È dotato di ghiera metallica, che lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, assicurando la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Bianco

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore luminoso - 3 posiz. Ø22 - bianco- per LED universale - ghiera nera