Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BK1243
Cod. Produttore
ZB4BK1243
Cod. EAN
3389110890440

Informazioni di prodotto

La testa selettore luminosa rossa Harmony XB4 di Schneider Electric offre un'interfaccia ergonomica e affidabile per il comando delle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su unità selettore compatibili
  • Meccanismo fisso con leva standard
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP69K)
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Feedback visivo chiaro anche in ambienti poco illuminati
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Contribuisce a un funzionamento sicuro e preciso delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa rossa per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore luminoso - 2 posiz. Ø22 - rosso- per LED universale

€ 16,13 x 1 pz.
(pz.)