Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FJ3
Cod. Produttore
ZB4FJ3
Cod. EAN
3606489581831

Informazioni di prodotto

La testa selettore TEZB4FJ3 garantisce un'installazione semplice e un utilizzo affidabile in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto rapido per risparmiare tempo
  • Compatibilità con unità selettore e blocchi di contatto completi
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP69)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e visibilità migliorata grazie al colore vivace
  • Affidabilità in condizioni ambientali difficili
  • Durata prolungata del componente, riducendo costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa selettore da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

30,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore leva lunga filopannello 3 posizioni fisse