Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FJ2
Cod. Produttore
ZB4FJ2
Cod. EAN
3606489581794

Informazioni di prodotto

La testa selettore da 30,5 mm offre un'interfaccia ergonomica e facile da installare, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto rapido e semplice
  • Compatibilità con unità selettore e blocchi di contatto completi
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni e agenti esterni (IP69)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia visivamente chiara e intuitiva
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Durata prolungata grazie alla protezione da polvere e acqua ad alta pressione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa selettore da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

30,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore leva lunga filopannello 2 posizioni fisse