Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FD7
Cod. Produttore
ZB4FD7
Cod. EAN
3606489581336

Informazioni di prodotto

La testa selettore TEZB4FD7 garantisce efficienza e affidabilità in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie all’assemblaggio a scatto
  • Facile sostituzione su unità selettore e blocchi di contatto compatibili
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni e protezione IP69

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e visivamente distinguibile
  • Affidabilità in ambienti difficili, riducendo manutenzioni
  • Risparmio energetico grazie a un comando preciso e duraturo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa selettore da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

30,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore leva filopannello 3 posizioni ritorno da sinistra al centro