› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa selettore leva filopannello 3 posizioni fisse

Cod. Rexel TEZB4FD3
Cod. Produttore ZB4FD3
Cod. EAN 3606489581282

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • 3 posizioni leva: ± 45°
  • Grado protezione: IP69K, IK06
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Dimensioni: 36,6x36,6x47 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Resistenza vibrazioni: 5 gn IEC 60068-2-6
  • Serie: Harmony XB4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa selettore da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Testa selettore leva filopannello 3 posizioni fisse