› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

TESTA SELETTORE CON ROTELLA NER

Cod. Rexel TEZB5AD29
Cod. Produttore ZB5AD29
Cod. EAN 3389110905052

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo testa: Standard
  • Tipo operatore: Rotella nera fissa
  • Posizioni operatore: 2 posizioni 90°
  • Grado protezione: IP67, IP69, IP69K
  • Resistenza urti: 50 gn (11 ms)
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa testa per interruttore con rotella zigrinata nera fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installato su selettori compatibili. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

TESTA SELETTORE CON ROTELLA NER