Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6AGD
Cod. Produttore
ZB6AGD
Cod. EAN
3389110784985

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave circolare Harmony XB6, 16mm 3 posizioni fisse, chiave 200, estrazione a sinistra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa selettore circolare Ø16 - 3 posiz. - Ronis 200

diametro del foro

16,2 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa selettore circolare Ø16 - 3 posiz. - Ronis 200