Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6AGC
Cod. Produttore
ZB6AGC
Cod. EAN
3389110784978

Informazioni di prodotto

  • Materiale testa: Plastica
  • Diametro montaggio: 16 mm
  • Posizioni operatore: 2 fisse
  • Tipo serratura: Chiave 200
  • Forma testa: Circolare
  • Grado protezione IP: IP65
  • Classe protezione: II IEC 61140
  • Serie: Harmony XB6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6AGC è una testa selettore circolare 2 posizioni fisse, con chiave Ronis 200. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

diametro del foro

16,2 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa selettore circolare Ø16 - 2 posiz. - Ronis 200

€ 24,54 x 1 pz.
(pz.)