Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BJ397
Cod. Produttore
ZB4BJ397
Cod. EAN
3389110173642

Informazioni di prodotto

Harmony XB4 garantisce un controllo sicuro e versatile delle macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida su foro standard da 22 mm
  • Ghiera metallica resistente a urti e vibrazioni
  • Facilità di montaggio su selettori compatibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Leva lunga lucchettabile per sicurezza operativa
  • Grado di protezione IP69K antipolvere e impermeabile
  • Funzionamento affidabile da -40°C a 70°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XB4, testa selettore nero con leva lunga lucchettabile, ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con blocco a sinistra, al centro e a destra. Questa testa per interruttore fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È dotato di una maniglia lunga lucchettabile che consente al personale autorizzato di effettuare modifiche durante un'operazione. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile. È dotato di una ghiera metallica, per cui è ideale per applicazioni che richiedono un impatto elevato e una resistenza alle vibrazioni. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

TESTA SELETTORE A LEVA LUCCHETTABIL