› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

TESTA SELETTORE A LEVA GIALLA 3

Cod. Rexel TEZB5AD305
Cod. Produttore ZB5AD305
Cod. EAN 3389110905106

Informazioni principali

  • Tipo testa: Standard
  • Colore leva: Giallo
  • Posizioni leva: 3 posizioni +/- 45°
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Dimensioni testa: 29x29x46 mm
  • Grado protezione: IP67, IP69, IP69K
  • Resistenza urti: 30-50 gn
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa testa per selettore con leva standard gialla fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installato su selettori compatibili. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

TESTA SELETTORE A LEVA GIALLA 3