Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BD47
Cod. Produttore
ZB4BD47
Cod. EAN
3389110827026

Informazioni di prodotto

TESTA SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa selettore nero Harmony XB4 con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo con ritorno a molla da destra a sinistra. La testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installato su unità selettore compatibili e fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al grado di protezione IP69K, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È dotato di ghiera metallica, che lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, assicurando la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

TESTA SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI