Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG2K1132A
Cod. Produttore
ZB4BG2K1132A
Cod. EAN
3389119023320

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave con chiave speciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa selettore a chiave con chiave speciale

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore a chiave con chiave speciale