› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa selettore a chiave con chiave speciale

Cod. Rexel TEZB4BG05K4241A
Cod. Produttore ZB4BG05K4241A
Cod. EAN 3606489513641

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Forma testa: Circolare
  • Tipo operatore: Nero selettore a chiave
  • Tipo serratura: Chiave speciale
  • Grado protezione IP: IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Serie: Harmony XB4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa selettore a chiave con chiave speciale

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

Harmony XB4

Testa selettore a chiave con chiave speciale