› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa selettore a chiave con chiave speciale

Cod. Rexel TEZB4BG08F034
Cod. Produttore ZB4BG08F034
Cod. EAN 3389118227200

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo operatore: Selettore a chiave
  • Tipo di serratura: FIAT
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Resistenza urti: 30 gn e 50 gn
  • Resistenza vibrazioni: 5 gn (2-500 Hz)
  • Serie: Harmony XB4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony XB4, di diametro 22 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con una testa con chiave. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Dispone di 3 posizioni mantenute a 45° e funziona con un meccanismo di ritorno a molla da destra al centro. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Testa selettore a chiave con chiave speciale