Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FG08
Cod. Produttore
ZB4FG08
Cod. EAN
3606489581435

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo testa: Filopannello
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Ritorno: Da destra al centro
  • Posizioni operatore: 3 posizioni ±45°
  • Grado protezione: IP69K, IK06
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa selettore a chiave da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore a chiave e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

30,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore a chiave 455 filopannello 3 pos. Rit. da destra al centro