Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FG3
Cod. Produttore
ZB4FG3
Cod. EAN
3606489581473

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Posizioni operatore: 3 posizioni +/- 45°
  • Tipo testa: Filopannello
  • Grado protezione: IP69K
  • Resistenza urti: 50 gn max
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa selettore a chiave da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore a chiave e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

30,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore a chiave 455 filopannello 3 pos. Fisse estrazione al centro