› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZION

Cod. Rexel TEZB4BG3K1222A
Cod. Produttore ZB4BG3K1222A
Cod. EAN 3303431837168

Informazioni principali

  • Tipo: Testa selettore a chiave
  • Posizioni: 3
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Facile e sicura
  • Funzionalità: Controllo preciso
  • Sicurezza: Alta operativa
  • Serie: TEZB4BG3K1222A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa selettore a chiave con tre posizioni, progettata per garantire un controllo sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono la gestione precisa di circuiti mediante l'uso di una chiave, offrendo robustezza e facilità di installazione. La struttura è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo, rendendolo adatto sia per ambienti industriali che civili. La funzionalità a tre posizioni consente una selezione versatile, migliorando la sicurezza operativa e la gestione delle apparecchiature elettriche.
TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZION