› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZION

Cod. Rexel TEZB4BG3K1144A
Cod. Produttore ZB4BG3K1144A
Cod. EAN 3303431837151

Informazioni principali

  • Tipo: Testa selettore a chiave
  • Posizioni: 3 posizioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Controllo sicuro
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Resistente usura
  • Uso: Gestione manuale
  • Serie: TEZB4BG3K1144A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa selettore a chiave con tre posizioni, progettata per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa delle funzioni mediante selezione manuale, offrendo robustezza e facilità di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza all’usura, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e performance negli impianti elettrici. La sua configurazione a tre posizioni consente una versatile gestione delle operazioni, rendendolo adatto a molteplici impieghi nel settore elettrico.
TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZION