› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZION

Cod. Rexel TEZB4BG3K1142A
Cod. Produttore ZB4BG3K1142A
Cod. EAN 3303431837144

Informazioni principali

  • Tipo: Testa selettore a chiave
  • Posizioni: 3
  • Installazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: TEZB4BG3K1142A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa selettore a chiave a 3 posizioni progettata per l'installazione in impianti elettrici. Questo componente garantisce un controllo sicuro e preciso grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono la selezione manuale di diverse modalità operative tramite chiave, offre un'interfaccia semplice e intuitiva per l'utente. La sua compattezza e facilità di montaggio lo rendono adatto a molteplici contesti industriali e civili.
TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZION