Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AG2
Cod. Produttore
ZB5AG2
Cod. EAN
3389110905809

Informazioni di prodotto

  • Posizioni chiave: 2 posizioni
  • Meccanismo: Fisso con estrazione chiave
  • Ghiera: Materiale plastica
  • Protezione: IP66 antipolvere e impermeabile
  • Resistenza: Urti e vibrazioni
  • Uso: Controllo macchine sicuro
  • Installazione: Facile e sostituibile
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa con chiave Harmony XB5 di Schneider Electric (chiave n.455) per selettore a chiave ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra e a destra. Ha una ghiera in plastica. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti e alle vibrazione, antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa selettore a chiave Ø22 - 2 pos. - Ronis 455 - estraz.chiave SX

€ 25,56 x 1 pz.
(pz.)