Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG4K1243A
Cod. Produttore
ZB4BG4K1243A

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave 2 posiz.con chiave speciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa selettore a chiave 2 posiz.con chiave speciale

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore a chiave 2 posiz.con chiave speciale