Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZA2BG4
Cod. Produttore
ZA2BG4
Cod. EAN
3389110645323

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave Harmony XAC, plastica, nero, 2 posizioni fisse, estrazione chiave entrambe

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per selettore è un componente separato della gamma di pulsantiere pensili Harmony XAC. È dotato di una ghiera in plastica grigio scuro. Viene fornito con chiave (chiave n° 455). Presenta 2 posizioni fisse a 90°. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Può essere facilmente installato e sostituito sulle pulsantiere pensili XAC su un foro di diametro 22,5 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Peso: 20 g. È conforme a IEC 60947-5-1, UL 508 e CSA C22.2 n.14

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Testa selettore a chiave 2 posiz.con chiave speciale