Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La gamma Harmony ZA2 è una testa selettore nera. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro e ha 2 posizioni. Viene fornito con manopola a chiave (chiave n° 455). Presenta 2 posizioni mantenute, a 90°. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. Può essere facilmente installato e sostituito su stazioni di controllo XAC in foro da 22,5 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Pesa 42 g. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.