Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG2K1232E
Cod. Produttore
ZB4BG2K1232E

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave 2 posiz. Con chiave speciale

Documentazione tecnica

Testa selettore a chiave 2 posiz. Con chiave speciale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

22 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Testa selettore a chiave 2 posiz. Con chiave speciale