› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa selettore a chiave 2 pos.Ø30mm

Cod. Rexel TEZB5FG6
Cod. Produttore ZB5FG6
Cod. EAN 3606481339423

Informazioni principali

  • Tipo testa: Filopannello
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Posizioni operatore: 2 posizioni 90°
  • Tipo serratura: Chiave 455
  • Materiale testa: Plastica grigio scuro
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. I selettori a filo ghiera conferiscono un tocco di modernità all'interfaccia di comando. Allo stesso tempo, la forma della maniglia consente una presa comoda e sicura per i controlli rotativi. Montata in un foro da 30 mm, la testa del selettore è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e sino a 9 contatti ZBE10xx.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Testa selettore a chiave 2 pos.Ø30mm