Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AD503
Cod. Produttore
ZB5AD503
Cod. EAN
3389110905212

Informazioni di prodotto

Testa selettore - 3 posizioni Ø22 - verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per selettore Harmony XB5 di Schneider Electric è di colore verde, ha una leva standard e 3 posizioni, e funziona con un meccanismo di ritorno a molla al centro. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa selettore - 3 posizioni Ø22 - verde