Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BD8
Cod. Produttore
ZB4BD8
Cod. EAN
3389110889000

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo: Testa selettore leva
  • Posizioni: 3 posizioni +/- 45°
  • Colore: Nero
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni: 29x29x44 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore nero, ha una leva standard e 3 posizioni, e funziona con un meccanismo ad impulso da destra al centro. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore - 3 posizioni Ø22 - nero

€ 14,81 x 1 pz.
(pz.)