Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AJ8
Cod. Produttore
ZB5AJ8
Cod. EAN
3389110906059

Informazioni di prodotto

Testa selettore - 3 posizioni Ø22 - leva nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera per selettore Harmony XB5 di Schneider Electric con leva lunga ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo ritorno a molla da destra al centro. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa selettore - 3 posizioni Ø22 - leva nera