Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6AD27
Cod. Produttore
ZB6AD27
Cod. EAN
3389110776799

Informazioni di prodotto

Testa selettore - 3 posizioni Ø16 - nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6AD27 è una testa selettore 3 posizioni , ritorno da sinistra al centro. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

diametro del foro

16,2 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa selettore - 3 posizioni Ø16 - nero