Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG7
Cod. Produttore
ZB4BG7
Cod. EAN
3389110889284

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Posizioni: 3 posizioni +/- 45°
  • Tipo serratura: Key 455
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni: 29x29x72 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera con chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.455) per selettore a chiave ha 3 posizioni, funziona con un meccanismo ad impulso verso il centro con estrazione della chiave al centro. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti, alle vibrazione, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore Ø22 - 3 posiz. - Ronis 455 - estraz.chiave centro

€ 32,04 x 1 pz.
(pz.)