Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG0F046
Cod. Produttore
ZB4BG0F046
Cod. EAN
3389110120967

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave Ø 22 - 3 posizioni- chiave azzurra - estrazione chiave tutte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XB4 è una testa nera con chiave (chiave n.455) per selettore a chiave e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a destra. Questa testa con key pro è un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine, ha 3 posizioni. Può essere facilmente installato e sostituito su unità selettore a chiave complete compatibili per offrire al personale autorizzato una modalità sicura di commutazione tra le modalità operative di processo o della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È dotato di una ghiera metallica, per cui è ideale per applicazioni che richiedono un impatto elevato e una resistenza alle vibrazioni. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. Sicurezza del funzionamento delle macchine e del sistema con una chiave, disponibile solo agli operatori autorizzati La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. L'estrazione della chiave è consentita solo in una delle posizioni, consentendo un interblocco avanzato tra varie parti di una macchina o di un processo, limitando al tempo stesso gli errori umani

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore Ø 22 - 3 posiz. - chiave azzurra - estraz.chiave tutte pos