Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG4K1242A
Cod. Produttore
ZB4BG4K1242A
Cod. EAN
3606487856870

Informazioni di prodotto

Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - estraz.chiave in tutte pos.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - estraz.chiave in tutte pos.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - estraz.chiave in tutte pos.