Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG6F034
Cod. Produttore
ZB4BG6F034
Cod. EAN
3389110121988

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave Ø 22 2 posizioni con ritorno chiave rossa estraz.chiave a sx

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony XB4, di diametro 22 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con una testa con chiave. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Presenta 2 posizioni mantenute a 90° e funziona con un meccanismo d ritorno a molla da destra a sinistra. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

tattile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore Ø 22 2 posiz. con ritorno chiave rossa estraz.chiave a sx

€ 37,42 x 1 pz.
(pz.)