Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG4F046
Cod. Produttore
ZB4BG4F046
Cod. EAN
3389110121858

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave Ø 22 - 2 posizioni - chiave azzurra - estraz.chiave tutte pos

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - chiave azzurra - estraz.chiave tutte pos

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - chiave azzurra - estraz.chiave tutte pos