Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AD2
Cod. Produttore
ZB5AD2
Cod. EAN
3389110904963

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Testa selettore a leva 2 posizioni
  • Diametro montaggio 22 mm
  • Grado protezione IP67, IP69, IP69K
  • Materiale testa plastica grigio scuro
  • Dimensioni (LxAxP) 29x29x46 mm
  • Durata meccanica 1.000.000 cicli
  • Resistenza urti 30-50 gn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera per selettore Harmony XB5 di Schneider Electric con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa selettore - 2 posizioni Ø22 - nero

€ 10,44 x 1 pz.
(pz.)