Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BD27
Cod. Produttore
ZB4BD27
Cod. EAN
3389110826920

Informazioni di prodotto

La testa selettore Harmony XB4 di Schneider Electric offre un'interfaccia ergonomica e resistente, ideale per ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su selettori compatibili
  • Meccanismo fisso affidabile
  • Design robusto con grado di protezione IP69K

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua
  • Funzionamento sicuro in diverse modalità
  • Durata prolungata anche in ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa blu per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera nera. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore - 2 posizioni Ø22 - nero