Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BJ291
Cod. Produttore
ZB4BJ291
Cod. EAN
3389110173338

Informazioni di prodotto

La testa selettore a leva lucchettabile garantisce un controllo sicuro e affidabile delle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida su selettori compatibili
  • Meccanismo fisso con blocco in posizione per sicurezza
  • Design robusto con ghiera metallica cromata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica per un facile utilizzo
  • Grado di protezione IP69K, resistente a polvere, acqua e urti
  • Leva lunga lucchettabile per operazioni sicure e autorizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con leva lunga lucchettabile ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con blocco in posizione sinistra. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per interruttore fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È dotato di una maniglia lunga lucchettabile che consente al personale autorizzato di effettuare modifiche durante un'operazione. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore - 2 posizioni Ø22 - leva nera