Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BJ2
Cod. Produttore
ZB4BJ2
Cod. EAN
3389110889024

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Testa selettore
  • Posizioni: 2 posizioni 90°
  • Materiale: Metallo cromato
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Grado protezione: IP67, IP69, IP69K
  • Resistenza urti: 50 gn (11 ms)
  • Dimensioni: 29x38x44 mm (LxAxP)
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con leva lunga ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore - 2 posizioni Ø22 - leva nera

€ 13,17 x 1 pz.
(pz.)