Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FG7C0
Cod. Produttore
ZB5FG7C0
Cod. EAN
3606489772741

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave, Harmony XB5, filopannello, chiave 455 3 posizioni con ritorno al centro, 30mm, estrazione al centro, ghiera grigia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa selettore a chiave da 30 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore a chiave e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP67, IP66 e garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5