Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AG7
Cod. Produttore
ZB5AG7
Cod. EAN
3389110905854

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Meccanismo: Ritorno a molla al centro
  • Estrazione chiave: Sinistra e destra
  • Ghiera: Plastica
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza: Urti e vibrazioni
  • Applicazione: Controllo macchine
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa con chiave Harmony XB5 di Schneider Electric (chiave n.455) per selettore a chiave ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di ritorno a molla al centro con estrazione della chiave a sinistra e a destra. Ha una ghiera in plastica. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti e alle vibrazione, antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa selett.chiave Ø22 3 pos con ritorno-Ronis 455-estraz. chiave centr.

€ 29,73 x 1 pz.
(pz.)