Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AD205C0
Cod. Produttore
ZB5AD205C0
Cod. EAN
3606489763046

Informazioni di prodotto

Testa selettore a leva, Harmony XB5, plastica, giallo, 22mm, 2 posizioni, fisse, ghiera grigia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installato su unità selettore compatibili e fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5