Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BC38011
Cod. Produttore
ZB4BC38011
Cod. EAN
3606480444371

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Diametro testa: 37 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Protezione IP: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Resistenza urti: 30 gn, 18 ms
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Classe protezione: Classe I IEC 61140

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa pulsante - verde - con etichetta

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante - verde - con etichetta

€ 22,03 x 1 pz.