Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA73134
Cod. Produttore
ZB5AA73134
Cod. EAN
3389119043441

Informazioni di prodotto

Testa pulsante triplo ø22 verde filo/rosso sporgente/verde filo con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa tripla Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti verdi e funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera in plastica. È contrassegnata dai simboli "freccia su"/"freccia giù". Questa testa a 3 funzioni fornisce un'interfaccia completa a 3 pulsanti alle macchine con un unico foro nel pannello. Può essere facilmente installata in fori standard di 22 mm di diametro e montata con un collare e ed elementi di contatto per svolgere un'ampia varietà di funzioni. È resistente agli urti e alle vibrazione, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

3

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante triplo ø22 verde filo/rosso sporgente/verde filo con marcatura